Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000844247-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448546481 |
| |
|
| | |
| hochflexibles, verformbares dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, wie z. B. Metall, Holz, Kunststoff und Edelstahl · Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxydschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren · für hervorragendes Finish · Rolle à 10 m Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Sorte: | very fine | Länge: | 10 m | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stein: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Farbe: | rotbraun | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,83* | € 28,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,54* | € 30,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 23,56* | € 31,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,05* | € 31,20* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 25,56* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|