Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000844448-NW Herst.-Nr.: 218094 EAN/GTIN: 4014855048434 |
| |
|
| | |
| Korund · mit Gewebeunterlage für Metall universal · es ist sowohl für den Handschliff als auch für den Einsatz auf handgeführten Maschinen konzipiert · geeignet für das Schleifen von Profilen oder Formteilen, den Flächenschliff, den Grobschliff und das Finishing · Rolle à 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Verpackungsart: Sparrolle mit vollflächigem Etikett Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 50 mm | Körnung: | 40 | Länge: | 50 m | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | KLINGSPOR | Material: | Korund | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 31,24* | € 40,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,80* | € 46,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 34,98* | € 46,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 35,30* | € 47,16* | | | | Lager 89Y5C | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 40,03* | € 51,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,8006* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|