Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000844458-NW Herst.-Nr.: 228363 EAN/GTIN: 4014855052325 |
| |
|
| | |
| Korund · mit Gewebeunterlage für Metall universal · es ist sowohl für den Handschliff als auch für den Einsatz auf handgeführten Maschinen konzipiert · geeignet für das Schleifen von Profilen oder Formteilen, den Flächenschliff, den Grobschliff und das Finishing · Rolle à 50 m Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 115 mm | Körnung: | 80 | Länge: | 50 m | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | KLINGSPOR | Material: | Korund | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schmirgelleinen klingspor, schleifbandrolle, Schleifgeweberolle, Schleifrollen, Sparrollen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 60,66* | € 74,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,90* | € 74,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 63,69* | € 77,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 65,31* | € 82,34* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | pro Stück | € 8,90* | ab € 73,67* | € 89,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,4734* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|