| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000844890-NW Herst.-Nr.: 452361 EAN/GTIN: 4017359006849 |
| |
|
| | |
| gewellter Draht · universell und flexibel zum Entfernen von Rost, Farbe, Verunreiniugngen, für leichte Entgratarbeiten · Edelstahlbürsten sind zudem geeignet für die Entfernung von Anlassfarben im bei Edelstahlschweißnähten · Schaft-Ø 6 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 17 mm | Besatzlänge: | 22 mm | Drahtstärke: | 0,3 mm | Arbeitslänge: | 22 mm | Gesamtlänge: | 65 mm | max. Drehzahl: | 20000 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Aufnahme: | Schaft 6 mm | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,50* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,67* | € 3,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,77* | € 3,73* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,81* | € 3,77* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,37* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|