Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß L.1m Band-B.13mm mm/cm selbstkl.TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855611_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855611_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000855611-NW
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PIT 10
EAN/GTIN:
     4975364013170
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß
selbstklebend · Stahlband · mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zur Befestigung auf Oberflächen · Länge kann nach Bedarf gekürzt werden · Anbringung auf Wandtafeln, Zeichentischen, Werkbänken oder Werkzeugen möglich (horizontal oder vertikal) · Skala von links nach rechts Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Ausführung:
selbstklebend
Marke:
TAJIMA
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 1m, taschenbandmass, tajima taschenbandmaß, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,00*
3 Tage
184
1
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 5,23*
2 Tage
246
1
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,26*
5 Tage
246
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,37*
Lager 89Y5C
246
1
€ 8,90*
ab € 4,61*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
PIT 20
ab € 5,27*
Ähnlich
Tajima
PIT 30R
ab € 6,07*
Ähnlich
Tajima
PIT 50
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.