Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 80 AS-2 150cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
Logo
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 150 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000857241-NW
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19174
EAN/GTIN:
     4005069191740
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · verstärktes Rechteckprofil · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen · integrierte Rutschstopper für festen Sitz beim Anzeichnen · zwei beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Marke:
STABILA
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Alumiumprofil, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 47,46*
€ 55,82*
6 Tage
10
€ 4,79*
ab € 47,72*
€ 55,86*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 47,91*
€ 56,21*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 51,97*
€ 60,53*
Lager 89Y5C
16
€ 8,90*
ab € 54,97*
€ 63,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.