Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GFN 3.1 MS35 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000858789-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448667292
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
zum Ab- und Einstechen Weitere technische Eigenschaften: · a: 3,1mm · tol. "a" +/-: 0,04mm · b: 2,6mm · re: 0,2mm · Vorschub max.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / 0,12 mm/U in Superlegierungen · Vc max.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 630 m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 35 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / 15 m/min in Superlegierungen / 15 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,3m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 1,5m/min in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
GFN 3.1
Sorte:
MS35
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Schneideinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,38*
3 Tage
105
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 6,41*
4 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,82*
1 Tag
140
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,05*
Lager 89Y5C
140
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,90*
€ 7,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858783
ab € 6,96*
Ähnlich
PROMAT
4000858788
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000858784
ab € 7,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858786
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
4000858790
ab € 4,99*
Ähnlich
PROMAT
4000858787
ab € 5,01*
Ähnlich
PROMAT
4000858785
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.