Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift ZYA D.2mm Kopf-L.10mm Schaft-D.3mm HM Verz.Kreuz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000868300-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448675532
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · Schaft-Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Form:
ZYA
Ø:
2 mm
Kopflänge:
10 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Verzahnung:
Kreuz
Schaft-Ø:
3 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,25*
2 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,28*
1 Tag
32
1
€ 5,59*
ab € 4,55*
€ 6,50*
1 Tag
45
1
€ 6,80*
ab € 4,66*
€ 6,67*
Lager 89Y5C
45
1
€ 8,90*
ab € 4,87*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000868063
ab € 22,45*
Ähnlich
PROMAT
4000868066
ab € 14,42*
Ähnlich
PROMAT
4000868067
ab € 21,24*
Ähnlich
PROMAT
4000868064
ab € 11,36*
Ähnlich
PROMAT
4000868065
ab € 13,41*
Ähnlich
PROMAT
4000868070
ab € 15,29*
Ähnlich
PROMAT
4000868071
ab € 20,83*
Ähnlich
PROMAT
4000868068
ab € 11,46*
Ähnlich
PROMAT
4000868069
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.