Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000871041-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448767411 |
| |
|
| | |
| für komfortablen Sitz am Arbeitsplatz · sehr belastbar, Tragkraft bis 130 kg · bequeme gepolsterte Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen, kugelgelagerte mit Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen · Durchmesser Dosenhalter: 70 mm · Sitzhöhe ca. 368 mm Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Rollen und Ablage | Sitzfläche: | Lederpolster | Farbe: | blau/schwarz | Sitz-Ø: | 375 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,40* | € 74,06* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,03* | € 74,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,13* | € 77,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,70* | € 79,41* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 66,11* | € 82,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|