Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer Innen-B539xT225xH359mm PP 43,5l PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000871668-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448785606
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
hartschalenkoffer
rollbar · Kofferschalen extrem robust aus Polypropylen · absolut stabil staubdicht und spritzwassergeschützt · ergonomischer Zwei-Komponentengriff · automatisches Luftdruckausgleichsventil · Eigentumskennzeichnung möglich · Ösen für Vorhängeschloss (Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang) · 2 große Rollen und komfortabler Teleskopgriff · Bodenschale individuell unterteilbar durch Alu-Trennstege Außenmaße Art.-Nr.: (B x T x H) 602 x 261 x 426 mm · Ausstattung: Werkzeugtafeln mit insgesamt 42 Werkzeugtaschen und 67 elastischen Werkzeughalteschlaufen, Dokumentenfach im Deckel, zwei Gasdruckfedern verhindern das Zuklappen des Deckels Weitere technische Eigenschaften: · Außentiefe: 261mm · Außenhöhe: 426mm · Außenbreite: 602mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
43,5 l
Tragfähigkeit:
35 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
225 mm
Innenhöhe:
359 mm
Material:
Polypropylen
Innenbreite:
539 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer rollbar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 233,78*
€ 258,90*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 234,09*
€ 259,15*
5 Tage
52
Frei Haus
ab € 235,75*
€ 261,07*
Lager 89Y5C
17 Tage
52
€ 8,90*
ab € 235,14*
€ 261,07*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 246,88*
€ 274,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.