Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4mm² schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4mm² schwarz IP44
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000873929-NW
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     00430
EAN/GTIN:
     4023386004307
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 10m
CEE Stecker · H07RN-F · CEE-Kupplung mit Klappdeckel · im Folienbeutel verpackt · IP44 · mit Baustellenzulassung · geprüft nach VDE 0285-525-2-21, IEC 60309 Weitere technische Eigenschaften: · Kabelfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Nennstrom:
32 A
Leitungsquerschnitt:
5 x 4 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
400 V
Marke:
WEINGÄRTNER
Weitere Suchbegriffe: CEE-Verlängerungen, Starkstromverlängerung, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.