| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000873997-NW Herst.-Nr.: 00304 EAN/GTIN: 4023386003041 |
| |
|
| | |
| 3-fach · robuste Ausführung · für Industrie mit Bauzulassung · max. Querschnitt 2,5 mm² · Knickschutz · selbstschließende Deckel · geprüft nach VDE 0620-1 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10-/16~ A | Spannung: | 230 V | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Vollgummi | Schutzart: | IP44 | Marke: | WEINGÄRTNER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Schutzkontaktkupplungen, Vollgummikupplung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,87* | € 26,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 20,11* | € 26,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,85* | € 27,63* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,54* | € 28,49* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 23,18* | € 31,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|