| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000894916-NW Herst.-Nr.: 3101570 EAN/GTIN: 4030635028878 |
| |
|
| | |
| schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose Bandlaufeinstellung über eine Griffschraube Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Schleifband: | 75 x 762 mm | Schleifscheiben-Ø: | 200 x 30 x 32 mm | Nennaufnahmeleistung: | 600 W | Leerlaufdrehzahl: | 2850 min-¹ | Netzspannung: | 230 V / 50 Hz | Gewicht: | 20,7 kg | Steckertyp: | E+F | Marke: | OPTI-GRIND |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,64* | € 346,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 298,44* | € 347,0403* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 331,99* | € 371,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 305,49* | € 373,41* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 369,68* | € 410,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|