| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4114801050-NW Herst.-Nr.: 120370 EAN/GTIN: 4046122479184 |
| |
|
| | |
| HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm · Schlüsselweite: 18mm Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | M5 | Steigung: | 0,8 mm | Supplier Number: | 120370 | Toleranzfeld: | 6g | Norm: | DIN 382 | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,98* | € 16,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,77* | € 16,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,23* | € 16,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,02* | € 16,90* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,57* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|