Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschlosskasten Multisafe 855 R PZ/55/92/10mm R FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4120622268_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4120622268_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4120622268-NW
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VM5R5520
EAN/GTIN:
     4033449365818
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Renovierungsschloss
mit Zahnungsaufnahme für Anschlussstulpen mit je einem Bolzenriegel · PZ · allseitig geschlossener Schlosskasten · ohne Stulp Weitere technische Eigenschaften: · Wechsel: mit Wechsel · Lochung: PZ · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · passend für: Haus- und Wohnungstüren
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Riegel
Anzahl Verriegelungen:
1 St.
Dornmaß:
55 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
Ausführung:
Renovierung
Riegelausschluss:
20 mm
Modell:
Multisafe 855R
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachverriegelungen, MFV, Renovierungsschlösser, Sicherheitstürverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 55,55*
€ 71,25*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 55,68*
€ 71,31*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 54,86*
€ 71,38*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 77,83*
Lager 89Y5C
8
€ 8,90*
ab € 66,72*
€ 85,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.