| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4120622269-NW Herst.-Nr.: VM5R6520 EAN/GTIN: 4033449365832 |
| |
|
| | |
| mit Zahnungsaufnahme für Anschlussstulpen mit je einem Bolzenriegel · PZ · allseitig geschlossener Schlosskasten · ohne Stulp Weitere technische Eigenschaften: · Wechsel: mit Wechsel · Lochung: PZ · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · passend für: Haus- und Wohnungstüren Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Riegel | Anzahl Verriegelungen: | 1 St. | Dornmaß: | 65 mm | Entfernung: | 92 mm | Vierkant: | 10 mm | Ausführung: | Renovierung | Riegelausschluss: | 20 mm | Modell: | Multisafe 855R | Marke: | FUHR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, Mehrfachverriegelungen, MFV, Renovierungsschlösser, Sicherheitstürverschluss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,86* | € 74,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 57,09* | € 74,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 60,47* | € 77,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 61,71* | € 78,68* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 67,71* | € 86,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|