Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift SKM D.6mm Kopf-L.18mm Schaft-D.6mm HSS Verz.3 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4142018300-NW
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22422736
EAN/GTIN:
     4007220059210
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HSS · Schaft-Ø 6 mm · Form G, (SKM nach DIN 8033) · Spitzkegelform, Spitze abgeflacht
Weitere Informationen:
Form:
SKM
Ø:
6 mm
Kopflänge:
18 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Verzahnung:
3
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PFERD
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
20
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 7,94*
6 Tage
430
5
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 8,51*
3 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,63*
2 Tage
383
1
€ 5,00*
ab € 6,05*
€ 8,65*
Lager 89Y5C
47
1
€ 8,90*
ab € 7,62*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.