Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse KSB D45xB30mm30mm K.40 Korund A max.Drehz.12700min-¹ PFERD


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4144200127-NW
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42240104
EAN/GTIN:
     4007220149461
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Korund A · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff · Lieferung ohne Gummiträger
Weitere Informationen:
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12700 min-¹
Breite:
30 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Ø:
45 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 0,84*
2 Tage
2410
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 0,94*
7 Tage
2436
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,00*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,06*
Lager 89Y5C
430
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,90*
€ 1,21*
Menge:  Box  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.