Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4144200153-NW Herst.-Nr.: 42106000 EAN/GTIN: 4007220146828 |
| |
|
| | |
| aus Gummi · Zylinderform · die Schlitze erleichtern die Ausdehnung des Körpers beim Schleifen, wodurch die Schleifhülse gespannt wird und erhöhen die Elastizität · das Band sitzt rutschfest · die Schleifhülsen lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen Weitere Informationen: | | Ø: | 15 mm | Höhe: | 30 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Form: | Zylinder | max. Drehzahl: | 36000 min-¹ | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schleifbandkörper, Schleifzylinder, Schleifhülsenträger, Schleifkappenhalter, schleifkappenträger, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandkörper pferd, schleifkappenträger, Gummiträger, Schleifkappe, Schleifkappenträger, Werkzeughalter |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,00* | ab € 7,92* | € 9,85* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 7,66* | € 9,90* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 9,92* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 9,96* | | | | Lager 89Y5C | 16 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,10* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|