| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4300000397-NW Herst.-Nr.: 56940 EAN/GTIN: 4250560502810 |
| |
|
| | |
| 8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und Holzschutzlacke Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Messing · Bestückung: dunkle Mischborste · Stiel: zweifarbig Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Borstenlänge: | 52 mm | Qualität: | Handwerker | Größe: | 1,5 ″ | Stärke: | 8. | Größe mm: | 40 mm | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,69* | € 0,93* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 0,70* | € 0,94* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 0,76* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 96 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,03* | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | € 8,90* | ab € 1,30* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|