| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4300000400-NW Herst.-Nr.: 56970 EAN/GTIN: 4250560502841 |
| |
|
| | |
| 8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und Holzschutzlacke Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Messing · Bestückung: dunkle Mischborste · Stiel: zweifarbig Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Borstenlänge: | 60 mm | Qualität: | Handwerker | Größe: | 3 ″ | Stärke: | 8. | Größe mm: | 70 mm | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 1,65* | € 2,17* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 1,66* | € 2,18* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,22* | | | | | 1 Tag | | | 48 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,25* | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | € 8,90* | ab € 2,36* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|