Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasurpinsel 4 Zoll 100mm dunkle Mischb.MS Handwerker NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4300000402-NW
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56910
EAN/GTIN:
     4250560502797
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und Holzschutzlacke Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Messing · Bestückung: dunkle Mischborste · Stiel: zweifarbig
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Borstenlänge:
60 mm
Qualität:
Handwerker
Größe:
4 ″
Stärke:
8.
Größe mm:
100 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
12
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,80*
1 Tag
32
12
€ 5,59*
ab € 2,20*
€ 2,81*
Lager 89Y5C
46
12
€ 8,90*
ab € 2,22*
€ 2,83*
1 Tag
46
12
€ 5,45*
ab € 2,38*
€ 3,04*
1 Tag
46
36
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.