Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4555661081-NW Herst.-Nr.: 13051085 EAN/GTIN: 4024596022365 |
| |
|
| | |
| öl-, fett- und temperaturbeständig · feuchtigkeitshärtend · gute Alterungsbeständigkeit · speziell für den Einsatz im Maschinen-, Motoren- und Automobilbau geeignet · sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik u.v.m. · anwendbar in Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flansche sowie Tanks und Behälter · temperaturbeständig von -60 °C bis +280 °C (kurzzeitig bis +300 °C) · Hautbildungszeit ca. 7 Min. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoffklasse: nach DIN 4102: B2 · Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 85 ml | Gebinde: | Tube | Vernetzungssystem: | acetatvernetzend | Temperaturbeständigkeit: | (kurzzeitig bis + 300) -60 bis +280 °C | Marke: | WEICON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Silicon, Silikon, komponentenkleber, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Hochtemperatursilikone, Klebstoff, Loctite 5980, Silikone, Weicon |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,14* | € 7,91* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,82* | € 8,70* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 6,92* | € 8,75* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,99* | € 8,80* | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 8,14* | € 10,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|