| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-5000680975-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LOGS 41 RAL 5022 EAN/GTIN: 4054773011387 |
| |
|
| | |
| Trennblech für Logs 40 · ermöglicht variable Einteilung des Platzbedarfs Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 540mm · Höhe: 520mm Weitere Informationen: | | Tiefe: | 390 mm | Farbe: | blau RAL 5022 | passend für: | LOGS 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, Längs-/Quertrennbleche, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme, Trennbleche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,25* | € 3,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,26* | € 3,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,42* | € 4,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 2,72* | € 4,49* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 4,94* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|