| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-5000680978-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LOGS 80 RAL 5022 EAN/GTIN: 4054773011417 |
| |
|
| | |
| Lochblechseitenwand · 2-teilig · Nutzfläche B 310 mm x H 1400 mm · mit Eurolochung ab 500 mm · als seitlicher Abschluss für alle Modultürme · zusätzlich können Produkte mit Standardhaken aufgehängt werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022 Weitere Informationen: | | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 390 mm | Nutzflächenbreite: | 310 mm | Nutzflächenhöhe: | 1400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, Lochblechseitenwand, Lochblechseitenwände, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,24* | € 62,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,76* | € 62,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,88* | € 63,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 47,01* | € 63,60* | | | | Lager 89Y5C | 7 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 48,76* | € 64,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|