| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-5000680999-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LOGS 280 SCHWARZ EAN/GTIN: 4054773011608 |
| |
|
| | |
| Kunststoff u.a. für Schubladen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Höhe: | 45 mm | Breite: | 45 mm | Tiefe: | 465 mm | Farbe: | schwarz | geeignet für: | Schubladen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Einsatz, Einsätze, Hängeregistratureinsatz, Hängeregistratureinsätze, Inneneinsatz, Inneneinsätze, Kleinteileeinsatz, Kleinteileeinsätze, Orsy, PE-Einsatz, PE-Einsätze, Regal, Regalsysteme |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,25* | € 6,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,30* | € 6,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,46* | € 6,89* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,49* | € 6,92* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,49* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|