| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-500855-PL Herst.-Nr.: 500855 EAN/GTIN: 8427155008552 |
| | |
|
| | |
| Lochfindestift erhöht die Sicherheit, den Arbeitskomfort und garantiert eine perfekte Befestigung Bis zu 3-5 Mal schneller als manuelles Eintreiben CE-klassifizierte Ankernägel mit ETA-Zulassung Einfach einstellbare Eintreibtiefe Kann sogar 60-mm-Nägel in Holz der Klasse C24 eintreiben Langes Magazin für zwei Nagelstreifen für selteneres Nachladen Weitere Informationen: | | Befestigungsgrund: | Holz | Gewicht EPTA, kg EPTA: mit Akku und ohne Kabel: | 4 kg | Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit: | Schutzbrille;Handschuhe;Gehörschutz;Helm | Durchmesser des Sortiments: | 3,4 - 4,0 mm | Verfügbare Befestigungsmittellänge: | 40-60 mm | Typ des Befestigungsmittels: | Paslode Streifennägel | Winkel der Magazinierung: | 34 ° | Kolbenüberstand: | Mit Schlüssel | Kapazität des Magazins: | 48 Befestigungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler, F250S, PP, Einzel;, Ankernagler, 34°, papiermag. |
| | |
| |