Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern HD 7975 EG12; HD7900 Klammern [5.200 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-503402-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     503402
EAN/GTIN:
     4022907480361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HD
7975
Klammern
EG12;
Hohe Auszugswerte Partnerschaften mit führenden Plattenherstellern Geeignet für Inliner DC PN7965 Verzinkte Klammern für besten Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Spitzenform:
C-Spitze
Nutzungsklasse:
Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
1,8 mm
Korrosionsschutz Nagel:
galvanisiert 12µm
Beschichtung:
Ja
Beschichtet:
Beschichtet
Kompatibel mit Toolmatic:
Nein
Gehärtetes Befestigungsmittel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: HD7900, [5.200, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,09*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 5.200 Stück (ab € 0,03021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 192,90*
€ 229,55
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 190,31*
€ 226,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 184,32*
€ 219,34
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 173,49*
€ 206,45
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 157,09*
€ 186,94
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.