Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern BS 29100 A2; BS29000 Klammern [1.600 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-503618-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     503618
EAN/GTIN:
     4022907036186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BS
29100
Klammern
A2;
Breitrückenklammern mit hohen Auszugswerten 180 mm Klammern ermöglichen die Befestigung bis zu 150 mm dickem Material Ideal für weniger dichtes Material Partnerschaften mit führenden Plattenherstellern Edelstahlklammern für besten Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Spitzenform:
C-Spitze
Nutzungsklasse:
Außenbereiche, Serviceklasse 3
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
2 mm
Korrosionsschutz Nagel:
nicht rostender Stahl A2 (AISI304)
Beschichtung:
Ja
Beschichtet:
Beschichtet
Kompatibel mit Toolmatic:
Nein
Gehärtetes Befestigungsmittel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: BS29000, [1.600, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,02*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.600 Stück (ab € 0,11502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 225,83*
€ 268,74
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 224,42*
€ 267,06
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 217,74*
€ 259,11
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 202,83*
€ 241,37
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 184,02*
€ 218,98
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.