Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutfräser Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-50934.1000-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     50934.1000
EAN/GTIN:
     4251409414226
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser d10
nutfräser
Nutfräser Diese Kombinationen sind für eine optimale Ausfräsung erforderlich. Man erhält dadurch das exakte Fräsbild des jeweiligen Verbinders. Somit ist eine schnelle Montage ohne zusätzliches Einmessen unserer Verbinder möglich. In Kombination mit unseren Frässchablonen (Seite 115) können Sie auch die Oberteile unserer Pfostenträger einfräsen.
Weitere Informationen:
Ø mm:
10
Nutzlänge mm:
20
Gesamtlänge mm:
52
Tiefenstellring Ø mm:
8
mit Kugellager geschlossen mm:
20 x 8 x 5
passend für Verbinderbreiten mm:
25, 40
Spannzangenaufnahme:
Ø 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.