Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern KG 725 EG12 CD-Spitze; KG700 Klammern [7.500 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-574990-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     574990
EAN/GTIN:
     4022907749901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
tackerklammer
Hohe Auszugswerte Partnerschaften mit führenden Plattenherstellern mit C- und D-Spitze (Meißelspitze- und Sägespitze) erhältlich Geeignet für Inliner DC PN765 Verzinkte Klammern für besten Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Spitzenform:
CD-Spitze
Nutzungsklasse:
Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
1,53 mm
Korrosionsschutz Nagel:
galvanisiert 12µm
Beschichtung:
Ja
Beschichtet:
Beschichtet
Kompatibel mit Toolmatic:
Nein
Gehärtetes Befestigungsmittel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: KG, 725, Klammern, EG12, CD-Spitze;, KG700, [7.500, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,43*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 7.500 Stück (ab € 0,00953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 91,27*
€ 108,61
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 90,20*
€ 107,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 87,25*
€ 103,83
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 84,30*
€ 100,32
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 71,43*
€ 85,00
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.