Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern HD 7965 A2; HD7900 Klammern [5.200 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-575006-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     575006
EAN/GTIN:
     4022907750068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HD
7965
Klammern
A2;
Hohe Auszugswerte Partnerschaften mit führenden Plattenherstellern Geeignet für Inliner DC PN7965 Edelstahlklammern für besten Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Spitzenform:
C-Spitze
Nutzungsklasse:
Außenbereiche, Serviceklasse 3
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
1,8 mm
Korrosionsschutz Nagel:
nicht rostender Stahl A2 (AISI304)
Beschichtung:
Ja
Beschichtet:
Beschichtet
Kompatibel mit Toolmatic:
Nein
Gehärtetes Befestigungsmittel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: HD7900, [5.200, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,71*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 5.200 Stück (ab € 0,08572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 532,18*
€ 633,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 530,95*
€ 631,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 490,14*
€ 583,27
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 476,48*
€ 567,01
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 445,71*
€ 530,39
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.