Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarDrive GPR® 6x80, Tellerkopf [VPE: 100 Stk.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-5833740600800001-SH
Hersteller:
     Schmid Schrauben Hainfeld
Herst.-Nr.:
     5833740600800001
EAN/GTIN:
     9002715680356
Suchbegriffe:
StarDrive
GPR®
Tellerkopf
[VPE:
Tellerkopf, Teilgewinde, 35° Spitze, gelb verzinkt, T30, 100 Stk.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
48 mm
Kopfdurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
6,0 mm
Länge:
80 mm
Dimension:
6 x 80
Antrieb:
T30
Kopfform:
Tellerkopf
Schraubentyp:
Teilgewinde
Gewindeform:
Grobgang
Spitzengeometrie:
35° Spitze
Weitere Suchbegriffe: 100, Stk.], 6x80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1353*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.