Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-6480011710-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448613763
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,53mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 9,7mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 255 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 240 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 205 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT09T304-M
Sorte:
PMK10
WSP:
CCMT 09T3
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,39*
€ 5,66*
2 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,68*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 4,59*
€ 5,93*
Lager 89Y5C
70
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,91*
€ 6,26*
4 Tage
700
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,955*
€ 6,315*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480011706
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
6480011707
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
6480011733
ab € 4,34*
Ähnlich
PROMAT
6480011741
ab € 5,37*
Ähnlich
PROMAT
6480011742
ab € 5,33*
Ähnlich
PROMAT
6480011843
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
6480011697
ab € 7,73*
Ähnlich
PROMAT
6480011698
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.