Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern KG 730 EG12; KG700 Klammern [7.500 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-650403-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     650403
EAN/GTIN:
     8427156504039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
tackerklammer
Hohe Auszugswerte Partnerschaften mit führenden Plattenherstellern Geeignet für Inliner DC PN765 Verzinkte Klammern für besten Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Spitzenform:
C-Spitze
Nutzungsklasse:
Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
1,53 mm
Korrosionsschutz Nagel:
galvanisiert 12µm
Beschichtung:
Ja
Kompatibel mit Toolmatic:
Nein
Gehärtetes Befestigungsmittel:
Nein
Schaftdurchmesser:
1,53 mm
Weitere Suchbegriffe: Klammern, KG, 730, EG12;, KG700, [7.500, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 7.500 Stück (ab € 0,00797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 78,34*
€ 93,22
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 75,65*
€ 90,02
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 73,25*
€ 87,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 70,64*
€ 84,06
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 59,74*
€ 71,09
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.