| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-8000140616-NW Herst.-Nr.: 0445-7-8 EAN/GTIN: 9001570505668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nach EN 388, EN 374, EN 455, EN 421 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril, puderfrei · lebensmittelgeeignet · Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 · hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit · Rollrand, rechts und links tragbar · texturierte Oberfläche · hohe Elastizität · große Abriebfestigkeit · frei von Latex-Allergenen · besonders hautfreundlich · Box à 100 St. (Gr. 9-10 Box à 90 St.) · Anwendung: leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,22mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 7-8 | Farbe: | blau | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | 0 | Ausführung: | ungepudert, latexfrei | EN 374-1 Type: | B | Material: | Nitril | Norm: | EN 420, EN 374, EN 455, EN 421 | PSA-Kategorie: | III | AQL: | 1,5 | Marke: | SEMPERMED |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,35* | € 7,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,76* | € 9,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,77* | € 9,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,72* | € 9,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 89Y5C | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 8,90* | ab € 9,43* | € 12,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0943* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | Versand: Lager 89Y5C | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|