Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle PL 31 B 110mm K.280 f.Farbe/Lack/Spachtel/Holz Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000353426-NW
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3219
EAN/GTIN:
     4014855057108
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Korund · optimiertes Verschleißverhalten, das sich für den Flächenschliff von Hand und mit der Maschine eignet · Rolle à 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Leim · Kornart: Korund · Nutzungsart: Handschliff, Handklotz, Schwingschleifer · Streuart: halboffen · Unterlage: B-Papier · Verpackungsart: Papierbanderole
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
110 mm
Körnung:
280
Länge:
50 m
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Farbe/Lack/Spachtel/Holz
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,82*
€ 35,98*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,65*
€ 36,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 37,15*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 38,60*
Lager 89Y5C
1
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 30,26*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6052* pro Meter)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.