Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker ULTIMATECUT DIN 335C 90Grad D.25mm HSSE-Co 5 RUnaTEC Z.3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
102781p.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000422468-NW
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102783EP
EAN/GTIN:
     4007140375766
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
DIN 335 Satz
Entgratfräser
Durch die komplett neu entwickelte Schneidengeometrie des ULTIMATECUT von RUKO werden die Axial- sowie Radialkräfte, die beim Senkvorgang auf das Werkzeug einwirken, enorm reduziert. Der speziell entwickelte, variabel verlaufende Hinterschliff sorgt für einen sehr ruhigen Senkvorgang. Dieser erzeugt eine exakte, runde und ratterfreie Oberfläche der Senkung und garantiert dadurch beste Ergebnisse. Speziell entwickelte Spanraumparameter, wie Spanwinkel, Übergangsradius sowie die extra breite Spannut sorgen für eine optimale Span- und Wärmeabfuhr und ermöglichen dadurch eine sehr hohe Verschleißfestigkeit. Zudem wirkt die neue Geometrie Materialverschweißungen entgegen und reduziert die Senkkräfte enorm. Beim Senkvorgang ist nun deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich. Materialien können wahlweise mit sehr hohen als auch niedrigen Schnittgeschwindigkeiten bearbeitet werden, ohne dabei an Qualität beim Senkergebnis zu verlieren. Der ULTIMATECUT erreicht beste Performance in fast allen Materialien und Anwendungen. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
RUnaTEC
Nenn-Ø:
25 mm
kleiner Ø:
3,8 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Dreiflächenschaft
Typ:
ULTIMATECUT
Marke:
RUKO
Senkwinkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, kegelsenker din 335c 90grad 25 mm, din 335, din 335 c, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 34,83*
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 26,78*
€ 34,99*
1 Tag
37
2
Frei Haus
ab € 26,66*
€ 37,60*
2 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 29,01*
€ 37,96*
Lager 89Y5C
37
1
€ 8,90*
ab € 30,44*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.