Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste PBU INOX D.15mm Drahtstärke 0,2mm VA 0,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000432614-NW
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43203007
EAN/GTIN:
     4007220530931
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste pferd
pinselbürste
für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten · Pinselbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Bohrmaschine · Anwendungsempfehlung: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. · Bearbeitbare Werkstoffe: NE-Metall hart, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Edelstahl (INOX), Titanlegierungen, Weitere NE-Metalle, Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Hochwarmfeste Werkstoffe, Kobaltbasislegierungen, Bronze, Aluminium, Titan · Bearbeitungsaufgaben: Entrosten, Reinigen, Aufrauen, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Entgraten, Anlauffarben entfernen · Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX) · Ø Schaft: 6mm · Ø Topf: 16mm · RPM, opt., bis: 11700RPM · RPM, opt., von: 7200RPM · Sicherheitshinweise: Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Verpackungen: Industrieverpackung · Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. Erzeugt feine Oberflächen. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation. Durch den Kunststoffüberzug wird das Risiko der Kontaktkorrosion vermieden.
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Besatzbreite:
0,2 mm
Besatzlänge:
22 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Gesamtlänge:
65 mm
max. Drehzahl:
18000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste edelstahl, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,25*
2 Tage
2890
10
€ 5,00*
ab € 3,28*
€ 4,26*
5 Tage
3320
10
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 4,36*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,68*
Lager 89Y5C
17 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 5,85*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.