Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse KSB D60xB30mm30mm K.60 Korund A max.Drehz.9500min-¹ PFERD


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000433777-NW
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42241105
EAN/GTIN:
     4007220149584
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Korund A · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff · Lieferung ohne Gummiträger Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb · Anwendungsempfehlung: Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Temperguss, Aluminium, Messing, Bronze, Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung, Schärfen, Aufrauen, Egalisieren, Stufenweises Feinschleifen · Bestellhinweise: Schleifhülsenträger bitte separat bestellen. · Ø Innen: 60mm · RPM, opt., bis: 9500RPM · RPM, opt., von: 6500RPM · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen. · Vorteile: Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
9500 min-¹
Breite:
30 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Ø:
60 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3395
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,85*
€ 1,17*
7 Tage
518
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,23*
4 Tage
unbekannt
60
pro Box
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,25*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,32*
Lager 89Y5C
17 Tage
10
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 1,09*
€ 1,50*
Menge:  Box  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.