Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Gr.42 schwarz/blau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Gr.42 schwarz/blau S3 SRC ESD EN20345
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8000468767-NW
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     5331AL-42
EAN/GTIN:
     4033965084644
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Leder · Futter aus naturbelassenem Orthopädieleder · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement, ESD-Relax Einlegesohle · Fiberglaskappe · großflächiges Vibratec-Dämpfungselement · metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle · PU/PU-Sohle Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
42
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191, metallfrei
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
SUPERFLEX
Marke:
STABILUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,66*
€ 78,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,36*
€ 74,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,93*
€ 64,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.