Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverb.L.50mm B.14mm S.1,75mm STA sdmverz.Löcher 4 GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachverbinder, sendvz., LxB 50x14 mm
Flachverbinder, sendvz., LxB 50x14 mm
Flachverbinder, sendvz., LxB 50x14 mm
Flachverbinder, sendvz., LxB 50x14 mm
Flachverbinder, sendvz., LxB 50x14 mm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8001552194-NW
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     339241
EAN/GTIN:
     4004338339241
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder gah
flachverbinder
Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß a: 50mm · Maß b: 14mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
14 mm
Anzahl Löcher:
4
Loch-Ø:
4,5 mm
Stärke:
1,75 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbinder, Verbindungsbeschlag
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
100
€ 5,49*
ab € 0,0712*
€ 0,1136*
27 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1201*
1 Tag
300
100
€ 5,45*
ab € 0,0911*
€ 0,1276*
3 Tage
225
100
€ 5,99*
ab € 0,0918*
€ 0,1276*
Lager 89Y5C
300
100
€ 8,90*
ab € 0,142*
€ 0,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.