Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverb.L.60mm B.14mm S.1,75mm STA sdmverz.Löcher 4 GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
339258
339258
339258
339258
339258
Artikel-Nr.:
     89Y5C-8002364372-NW
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     339258
EAN/GTIN:
     4004338339258
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verbindungsblech
exzenterbeschlag
Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß a: 60mm · Maß b: 14mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
14 mm
Anzahl Löcher:
4
Loch-Ø:
4,5 mm
Stärke:
1,75 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Flachverbinder, Verbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1239*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,091*
€ 0,1261*
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1261*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,132*
€ 0,183*
Lager 89Y5C
200
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,19*
€ 0,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.