| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-88318.3000-PI Herst.-Nr.: 88318.3000 EAN/GTIN: 4251409409048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Starker, wie einfacher HVP-Anschluss an Beton und Stahl bis ca. 300 kN. Eine mit Betonankern versehene Ankerplatte gewährleistet den Krafteintrag in das Betonelement. Der NT-Anschluss wird mittels gewöhnlichem HVP-Verbinderteil ausgeführt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite (mm) Nebenträger Platte: | 80 | Hauptträger Platte: | 110 | Höhe (mm): | 180 | Gesamtstärke (mm): | 18 | Schrauben Nebenträger (Holz): | 17 St. Ø 5 x 60 - 100 | Anzahl Anker Hauptträger (Beton): | 4 | Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm): | 100 x 200 | VPE: | 4 | CE: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |