Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenverbinder SVP, 30x180x26 mm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-88630.0180-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     88630.0180
EAN/GTIN:
     4251409420883
Artikeldatenblatt
Stufenverbinder eloxiert - Flexibel einsetzbarer Verbinder für den Treppenbau. Galante Optik und hohe Tragfähigkeitswerte bieten eine saubere und funktionelle Verbindungsvariante zur präzisen und schnellen Montage von Holztreppenstufen. Eine Sicherungsschraube Senkkopf DIN 7991 M5 x 25 mm gehört zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
26 mm
Bohrungen:
20x Ø 4,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.