Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry B2000xT800xH800-850mm Arbeitsplatte Melamin Gestell grau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Jerry B2000xT800xH800-850mm Arbeitsplatte Melamin Gestell grau RAU
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000425702-NW
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M80-20-51356.716
EAN/GTIN:
     4040376498199
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schreibtisch Tischplatte
Schreibtischplatte
Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Melamin-Platte mit Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL 7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Fuß:
Profil-Stahlrohr 30 x 30 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin, Stärke 22 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
800-850 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,88*
€ 507,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,95*
€ 418,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.