| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000426221-NW Herst.-Nr.: NW 1 lichtgrau/signalblau EAN/GTIN: 4050413044050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet (Strukturlack) · Tür abschließbar mit Zylinderschloss · Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 1 · Ausführung: Vollblechtüren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 500 mm | Türen: | signalblau, RAL 5005 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 200 mm | Höhe: | 750 mm | Marke: | BEDRUNKA+HIRTH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |