Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000429045-NW Herst.-Nr.: 14014037.16 EAN/GTIN: 4049751011152 |
| |
|
| | |
| lichtgrau · passend für Lochplattensysteme Weitere Informationen: | | Breite: | 225 mm | passend für: | Lochplatten | Farbe: | lichtgrau | Marke: | BOTT | Tiefe: | 175 mm | Höhe: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,93* | € 21,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,17* | € 21,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,38* | € 22,14* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,52* | € 22,23* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,57* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|