Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP rot LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP rot LA-KA-PE
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000449405-NW
Herst.-Nr.:
     01250 02 01
EAN/GTIN:
     4031022003034
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500mm · Gewicht: 1,20kg · Innenhöhe: 135mm · Zugriffsöffnung Höhe: 73mm · Innenlänge: 432mm · Innenbreite: 273mm · Zugriffsöffnung Breite: 249mm · Auflast: 180kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
150 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Inhalt:
16,5 l
Größe:
1C
Breite:
315 mm
Breite D:
273 mm
Länge B:
443 mm
Farbe:
rot
Material:
PP
Länge A:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.