Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L330xB213xH200mm PP rot LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000449410-NW
Herst.-Nr.:
     01450 02 01
EAN/GTIN:
     4031022003904
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 330mm · Gewicht: 0,63kg · Innenhöhe: 185mm · Zugriffsöffnung Höhe: 97mm · Innenlänge: 280mm · Innenbreite: 179mm · Zugriffsöffnung Breite: 167mm · Auflast: 100kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Inhalt:
9,7 l
Größe:
2A
Breite:
213 mm
Breite D:
179 mm
Länge B:
290 mm
Farbe:
rot
Material:
PP
Länge A:
330 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
10
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 5,68*
1 Tag
91
10
€ 5,45*
ab € 4,52*
€ 5,71*
1 Tag
64
10
€ 5,59*
ab € 4,59*
€ 5,80*
6 Tage
91
10
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,02*
Lager 89Y5C
91
10
€ 8,90*
ab € 7,90*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 2,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691730
ab € 3,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702702
ab € 32,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.